OBO BETTERMANN - Wand- und Stielausleger für Gitterrinne B210mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6420628
Länge - 40 mm
Breite - 210 mm
Höhe - 60 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195058380
Sonepar Artikelnummer
120504142
Hersteller Artikelnummer
6420628
Hersteller Typ
AWG 15 21 VA4301
Hersteller Artikel Nr.:
6420628
Länge:
40 mm
Breite:
210 mm
Höhe:
60 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
200 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Winkel:
90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Farbe:
Edelstahl
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.250 kg


