Willkommen im neuen Webshop - sollten Sie noch einen Zugang erhalten haben:finden Sie hier den bisherigen Webshop

Startseite

OBO BETTERMANN - Wand- und Stielausleger für Gitterrinne B210mm Stahl bandverzinkt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6424608

  • Länge - 32.5 mm

  • Breite - 210 mm

  • Höhe - 65 mm

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 200 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4012196325030

Sonepar Artikelnummer

120178823

Hersteller Artikelnummer

6424608

Hersteller Typ

MWAG 12 21 FS

Hersteller Artikel Nr.:

6424608

Länge:

32.5 mm

Breite:

210 mm

Höhe:

65 mm

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

200 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Winkel:

90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

Zink

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.244 kg

Leichter Wand- und Stielausleger in gekanteter Ausführung für die schraubenlose Gitterrinnenbefestigung.