OBO BETTERMANN - Wand- und Stielausleger für Gitterrinne B310mm Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6420646
Länge - 40 mm
Breite - 310 mm
Höhe - 65 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195395362
Sonepar Artikelnummer
120504149
Hersteller Artikelnummer
6420646
Hersteller Typ
AWG 15 31 VA4571
Hersteller Artikel Nr.:
6420646
Länge:
40 mm
Breite:
310 mm
Höhe:
65 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
300 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Winkel:
90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Farbe:
Edelstahl
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.330 kg


