OBO BETTERMANN - Wand- und Stielausleger für Gitterrinne B310mm Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6424414
Länge - 38 mm
Breite - 310 mm
Höhe - 75 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197254018
Sonepar Artikelnummer
120996150
Hersteller Artikelnummer
6424414
Hersteller Typ
MWAG 12 31 A4
Hersteller Artikel Nr.:
6424414
Länge:
38 mm
Breite:
310 mm
Höhe:
75 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
300 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Winkel:
90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Farbe:
Edelstahl
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.518 kg


