OBO BETTERMANN - Wand- und Stielausleger für Gitterrinne B310mm Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6420610
Länge - 40 mm
Breite - 310 mm
Höhe - 65 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196662593
Sonepar Artikelnummer
120128856
Hersteller Artikelnummer
6420610
Hersteller Typ
AW G 15 31 FT
Hersteller Artikel Nr.:
6420610
Länge:
40 mm
Breite:
310 mm
Höhe:
65 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
300 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.350 kg


