OBO BETTERMANN - Wand- und Stielausleger für Gitterrinne B410mm Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6424624
Länge - 38 mm
Breite - 410 mm
Höhe - 83 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196325634
Sonepar Artikelnummer
120178825
Hersteller Artikelnummer
6424624
Hersteller Typ
MWAG 12 41 FS
Hersteller Artikel Nr.:
6424624
Länge:
38 mm
Breite:
410 mm
Höhe:
83 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
400 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Winkel:
90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.680 kg


