Willkommen im neuen Webshop - sollten Sie noch einen Zugang erhalten haben:finden Sie hier den bisherigen Webshop

Startseite

OBO BETTERMANN - Wand- und Stielausleger für Gitterrinne B410mm Stahl tauchfeuerverzinkt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6420612

  • Länge - 40 mm

  • Breite - 410 mm

  • Höhe - 70 mm

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 400 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 30 Stück

  • Standardartikel

EAN

4012196662654

Sonepar Artikelnummer

120128857

Hersteller Artikelnummer

6420612

Hersteller Typ

AW G 15 41 FT

Hersteller Artikel Nr.:

6420612

Länge:

40 mm

Breite:

410 mm

Höhe:

70 mm

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

400 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Winkel:

90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

Zink

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.560 kg

Leichter Wand- und Stielausleger mit angeschweißter Kopfplatte für die schraubenlose Gitterrinnenbefestigung.