OBO BETTERMANN - Wand- und Stielausleger für Gitterrinne B510mm Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6420614
Länge - 40 mm
Breite - 510 mm
Höhe - 75 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196662715
Sonepar Artikelnummer
120128858
Hersteller Artikelnummer
6420614
Hersteller Typ
AW G 15 51 FT
Hersteller Artikel Nr.:
6420614
Länge:
40 mm
Breite:
510 mm
Höhe:
75 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
500 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.690 kg


