OBO BETTERMANN - Wand- und Stielausleger für Gitterrinne B610mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6420640
Länge - 40 mm
Breite - 610 mm
Höhe - 80 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195058540
Sonepar Artikelnummer
120504146
Hersteller Artikelnummer
6420640
Hersteller Typ
AWG 15 61 VA4301
Hersteller Artikel Nr.:
6420640
Länge:
40 mm
Breite:
610 mm
Höhe:
80 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
600 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Winkel:
90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Farbe:
Edelstahl
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.800 kg


