OBO BETTERMANN - Wand- und Stielausleger inklusive Schnellbefestigung B110mm Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6424550
Länge - 32.5 mm
Breite - 110 mm
Höhe - 53 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 0 .. 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195438526
Sonepar Artikelnummer
120178818
Hersteller Artikelnummer
6424550
Hersteller Typ
MWAM 12 11 FS
Hersteller Artikel Nr.:
6424550
Länge:
32.5 mm
Breite:
110 mm
Höhe:
53 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
0 .. 100 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Winkel:
90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.195 kg


