OBO BETTERMANN - Wand- und Stielausleger inklusive Schnellbefestigung B210mm Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6424552
Länge - 32.5 mm
Breite - 210 mm
Höhe - 65 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 0 .. 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195438533
Sonepar Artikelnummer
120178819
Hersteller Artikelnummer
6424552
Hersteller Typ
MWAM 12 21 FS
Hersteller Artikel Nr.:
6424552
Länge:
32.5 mm
Breite:
210 mm
Höhe:
65 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
0 .. 200 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Winkel:
90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.260 kg


