OBO BETTERMANN - Wand- und Stielausleger inklusive Schnellbefestigung B410mm Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6424556
Länge - 38 mm
Breite - 410 mm
Höhe - 83 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 0 .. 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195438571
Sonepar Artikelnummer
120178821
Hersteller Artikelnummer
6424556
Hersteller Typ
MWAM 12 41 FS
Hersteller Artikel Nr.:
6424556
Länge:
38 mm
Breite:
410 mm
Höhe:
83 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
0 .. 400 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Winkel:
90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.697 kg


