OBO BETTERMANN - Wand- und Stielausleger mit 2 Befestigungslöchern B110mm Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6420909
Länge - 40 mm
Breite - 110 mm
Höhe - 80 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Verpackung und Lieferbedingungen
30 Stück
Standardartikel
EAN
4012195076773
Sonepar Artikelnummer
120283720
Hersteller Artikelnummer
6420909
Hersteller Typ
AW 15 11 FT 2L
Hersteller Artikel Nr.:
6420909
Länge:
40 mm
Breite:
110 mm
Höhe:
80 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.160 kg


