OBO BETTERMANN - Wand- und Stielausleger mit 2 Befestigungslöchern B310mm Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6420918
Länge - 40 mm
Breite - 310 mm
Höhe - 100 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Verpackung und Lieferbedingungen
30 Stück
Standardartikel
EAN
4012195076803
Sonepar Artikelnummer
120283722
Hersteller Artikelnummer
6420918
Hersteller Typ
AW 15 31 FT 2L
Hersteller Artikel Nr.:
6420918
Länge:
40 mm
Breite:
310 mm
Höhe:
100 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.420 kg


