OBO BETTERMANN - Wand- und Stielausleger mit 2 Befestigungslöchern B610mm Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6420927
Länge - 40 mm
Breite - 610 mm
Höhe - 113 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Verpackung und Lieferbedingungen
18 Stück
Standardartikel
EAN
4012195300120
Sonepar Artikelnummer
120283725
Hersteller Artikelnummer
6420927
Hersteller Typ
AW 15 61 FT 2L
Hersteller Artikel Nr.:
6420927
Länge:
40 mm
Breite:
610 mm
Höhe:
113 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.865 kg


