OBO BETTERMANN - Wand- und Stielausleger mit angeschweißter Kopfplatte B110mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6442803
Länge - 50 mm
Breite - 110 mm
Höhe - 60 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196208937
Sonepar Artikelnummer
120019905
Hersteller Artikelnummer
6442803
Hersteller Typ
AW 30 11 VA4301
Hersteller Artikel Nr.:
6442803
Länge:
50 mm
Breite:
110 mm
Höhe:
60 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Winkel:
90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Farbe:
Edelstahl
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.210 kg


