OBO BETTERMANN - Wand- und Stielausleger mit angeschweißter Kopfplatte B110mm Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6392008
Länge - 40 mm
Breite - 110 mm
Höhe - 50 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196817634
Sonepar Artikelnummer
120038851
Hersteller Artikelnummer
6392008
Hersteller Typ
AW 15 11 VA4571
Hersteller Artikel Nr.:
6392008
Länge:
40 mm
Breite:
110 mm
Höhe:
50 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Winkel:
90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Farbe:
Edelstahl
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.125 kg


