OBO BETTERMANN - Wand- und Stielausleger mit angeschweißter Kopfplatte B110mm Stahl PES135 - Polyester tiefschwarz 9005

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6420681
Länge - 40 mm
Breite - 110 mm
Höhe - 50 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4012197444921
Sonepar Artikelnummer
121244223
Hersteller Artikelnummer
6420681
Hersteller Typ
AW 15 11 FTK SW
Hersteller Artikel Nr.:
6420681
Länge:
40 mm
Breite:
110 mm
Höhe:
50 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
100 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Winkel:
90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
9005
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.132 kg


