OBO BETTERMANN - Wand- und Stielausleger mit angeschweißter Kopfplatte B110mm Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6419704
Länge - 50 mm
Breite - 110 mm
Höhe - 60 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Verpackung und Lieferbedingungen
30 Stück
Standardartikel
EAN
4012196206599
Sonepar Artikelnummer
120006028
Hersteller Artikelnummer
6419704
Hersteller Typ
AW 30 11 FT
Hersteller Artikel Nr.:
6419704
Länge:
50 mm
Breite:
110 mm
Höhe:
60 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.220 kg


