Willkommen im neuen Webshop - sollten Sie noch einen Zugang erhalten haben:finden Sie hier den bisherigen Webshop

Startseite

OBO BETTERMANN - Wand- und Stielausleger mit angeschweißter Kopfplatte B110mm Stahl tauchfeuerverzinkt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6420656

  • Länge - 40 mm

  • Breite - 110 mm

  • Höhe - 50 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4012196207077

Sonepar Artikelnummer

120019893

Hersteller Artikelnummer

6420656

Hersteller Typ

AW 15 11 FT

Hersteller Artikel Nr.:

6420656

Länge:

40 mm

Breite:

110 mm

Höhe:

50 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Winkel:

90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

Ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

Zink

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.131 kg

Leichter Wand- und Stielausleger mit angeschweißter Kopfplatte.