OBO BETTERMANN - Wand- und Stielausleger mit angeschweißter Kopfplatte B160mm Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6419712
Länge - 50 mm
Breite - 160 mm
Höhe - 65 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196206650
Sonepar Artikelnummer
120019875
Hersteller Artikelnummer
6419712
Hersteller Typ
AW 30 16 FT
Hersteller Artikel Nr.:
6419712
Länge:
50 mm
Breite:
160 mm
Höhe:
65 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.330 kg


