OBO BETTERMANN - Wand- und Stielausleger mit angeschweißter Kopfplatte B160mm Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6420664
Länge - 40 mm
Breite - 160 mm
Höhe - 55 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4012196207138
Sonepar Artikelnummer
120019894
Hersteller Artikelnummer
6420664
Hersteller Typ
AW 15 16 FT
Hersteller Artikel Nr.:
6420664
Länge:
40 mm
Breite:
160 mm
Höhe:
55 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.200 kg


