OBO BETTERMANN - Wand- und Stielausleger mit angeschweißter Kopfplatte B210mm Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6392016
Länge - 40 mm
Breite - 210 mm
Höhe - 60 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196817696
Sonepar Artikelnummer
120038852
Hersteller Artikelnummer
6392016
Hersteller Typ
AW 15 21 VA4571
Hersteller Artikel Nr.:
6392016
Länge:
40 mm
Breite:
210 mm
Höhe:
60 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Winkel:
90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Farbe:
Edelstahl
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.240 kg


