OBO BETTERMANN - Wand- und Stielausleger mit angeschweißter Kopfplatte B210mm Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6418557
Länge - 50 mm
Breite - 210 mm
Höhe - 90 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195912965
Sonepar Artikelnummer
120504108
Hersteller Artikelnummer
6418557
Hersteller Typ
AW 55 21 VA4571
Hersteller Artikel Nr.:
6418557
Länge:
50 mm
Breite:
210 mm
Höhe:
90 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Winkel:
90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Farbe:
Edelstahl
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.770 kg


