OBO BETTERMANN - Wand- und Stielausleger mit angeschweißter Kopfplatte B210mm Stahl galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6421284
Länge - 40 mm
Breite - 210 mm
Höhe - 60 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196114252
Sonepar Artikelnummer
120504156
Hersteller Artikelnummer
6421284
Hersteller Typ
AW 15 21 G
Hersteller Artikel Nr.:
6421284
Länge:
40 mm
Breite:
210 mm
Höhe:
60 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Winkel:
90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.233 kg


