OBO BETTERMANN - Wand- und Stielausleger mit angeschweißter Kopfplatte B210mm Stahl PES135 - Polyester tiefschwarz 9005

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6420683
Länge - 40 mm
Breite - 210 mm
Höhe - 60 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4012195887010
Sonepar Artikelnummer
121244224
Hersteller Artikelnummer
6420683
Hersteller Typ
AW 15 21 FTK SW
Hersteller Artikel Nr.:
6420683
Länge:
40 mm
Breite:
210 mm
Höhe:
60 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
200 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Winkel:
90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
9005
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.243 kg


