OBO BETTERMANN - Wand- und Stielausleger mit angeschweißter Kopfplatte B260mm Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6419739
Länge - 50 mm
Breite - 260 mm
Höhe - 70 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196483556
Sonepar Artikelnummer
120048112
Hersteller Artikelnummer
6419739
Hersteller Typ
AW 30 26 FT
Hersteller Artikel Nr.:
6419739
Länge:
50 mm
Breite:
260 mm
Höhe:
70 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.530 kg


