OBO BETTERMANN - Wand- und Stielausleger mit angeschweißter Kopfplatte B310mm Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6418573
Länge - 50 mm
Breite - 310 mm
Höhe - 110 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195912972
Sonepar Artikelnummer
120504109
Hersteller Artikelnummer
6418573
Hersteller Typ
AW 55 31 VA4571
Hersteller Artikel Nr.:
6418573
Länge:
50 mm
Breite:
310 mm
Höhe:
110 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Winkel:
90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Farbe:
Edelstahl
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
1.189 kg


