OBO BETTERMANN - Wand- und Stielausleger mit angeschweißter Kopfplatte B310mm Stahl PES135 - Polyester tiefschwarz 9005

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6420685
Länge - 40 mm
Breite - 310 mm
Höhe - 65 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4012197444969
Sonepar Artikelnummer
121244225
Hersteller Artikelnummer
6420685
Hersteller Typ
AW 15 31 FTK SW
Hersteller Artikel Nr.:
6420685
Länge:
40 mm
Breite:
310 mm
Höhe:
65 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
300 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Winkel:
90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
9005
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.395 kg


