OBO BETTERMANN - Wand- und Stielausleger mit angeschweißter Kopfplatte B310mm Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6419747
Länge - 50 mm
Breite - 310 mm
Höhe - 80 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Standardartikel
EAN
4012196206773
Sonepar Artikelnummer
120006030
Hersteller Artikelnummer
6419747
Hersteller Typ
AW 30 31 FT
Hersteller Artikel Nr.:
6419747
Länge:
50 mm
Breite:
310 mm
Höhe:
80 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.630 kg
Mittelschwerer Wand- und Stielausleger mit angeschweißter Kopfplatte.


