OBO BETTERMANN - Wand- und Stielausleger mit angeschweißter Kopfplatte B410mm Stahl galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6421288
Länge - 40 mm
Breite - 410 mm
Höhe - 70 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196114375
Sonepar Artikelnummer
120200436
Hersteller Artikelnummer
6421288
Hersteller Typ
AW 15 41 G
Hersteller Artikel Nr.:
6421288
Länge:
40 mm
Breite:
410 mm
Höhe:
70 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Winkel:
90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.510 kg


