OBO BETTERMANN - Wand- und Stielausleger mit angeschweißter Kopfplatte B410mm Stahl PES135 - Polyester tiefschwarz 9005

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6421210
Länge - 40 mm
Breite - 410 mm
Höhe - 70 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196697793
Sonepar Artikelnummer
121244226
Hersteller Artikelnummer
6421210
Hersteller Typ
AW 15 41 FTK SW
Hersteller Artikel Nr.:
6421210
Länge:
40 mm
Breite:
410 mm
Höhe:
70 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
400 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Winkel:
90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
9005
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.545 kg


