OBO BETTERMANN - Wand- und Stielausleger mit angeschweißter Kopfplatte B410mm Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6419763
Länge - 50 mm
Breite - 410 mm
Höhe - 80 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Standardartikel
EAN
4012196206834
Sonepar Artikelnummer
120006031
Hersteller Artikelnummer
6419763
Hersteller Typ
AW 30 41 FT
Hersteller Artikel Nr.:
6419763
Länge:
50 mm
Breite:
410 mm
Höhe:
80 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.885 kg


