OBO BETTERMANN - Wand- und Stielausleger mit angeschweißter Kopfplatte B510mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6443075
Länge - 60 mm
Breite - 510 mm
Höhe - 145 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196661091
Sonepar Artikelnummer
120038861
Hersteller Artikelnummer
6443075
Hersteller Typ
AW 55 51 VA4301
Hersteller Artikel Nr.:
6443075
Länge:
60 mm
Breite:
510 mm
Höhe:
145 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Winkel:
90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Farbe:
Edelstahl
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
2.325 kg


