OBO BETTERMANN - Wand- und Stielausleger mit angeschweißter Kopfplatte B510mm Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6418619
Länge - 60 mm
Breite - 510 mm
Höhe - 145 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4012196204915
Sonepar Artikelnummer
120019851
Hersteller Artikelnummer
6418619
Hersteller Typ
AW 55 51 FT
Hersteller Artikel Nr.:
6418619
Länge:
60 mm
Breite:
510 mm
Höhe:
145 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
2.382 kg


