OBO BETTERMANN - Wand- und Stielausleger mit angeschweißter Kopfplatte B560mm Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6419844
Länge - 50 mm
Breite - 560 mm
Höhe - 100 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196207015
Sonepar Artikelnummer
120019876
Hersteller Artikelnummer
6419844
Hersteller Typ
AW 30 56 FT
Hersteller Artikel Nr.:
6419844
Länge:
50 mm
Breite:
560 mm
Höhe:
100 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
1.488 kg


