OBO BETTERMANN - Wand- und Stielausleger mit angeschweißter Kopfplatte B610mm Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6443627
Länge - 50 mm
Breite - 610 mm
Höhe - 100 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195021100
Sonepar Artikelnummer
120404054
Hersteller Artikelnummer
6443627
Hersteller Typ
AW 30 61 VA4571
Hersteller Artikel Nr.:
6443627
Länge:
50 mm
Breite:
610 mm
Höhe:
100 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Winkel:
90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Farbe:
Edelstahl
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
1.540 kg


