OBO BETTERMANN - Wand- und Stielausleger mit angeschweißter Kopfplatte B610mm Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6419828
Länge - 50 mm
Breite - 610 mm
Höhe - 100 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4012196206957
Sonepar Artikelnummer
120006033
Hersteller Artikelnummer
6419828
Hersteller Typ
AW 30 61 FT
Hersteller Artikel Nr.:
6419828
Länge:
50 mm
Breite:
610 mm
Höhe:
100 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
1.570 kg


