OBO BETTERMANN - Wand- und Stielausleger mit angeschweißter Kopfplatte B610mm Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6418635
Länge - 60 mm
Breite - 610 mm
Höhe - 165 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196205035
Sonepar Artikelnummer
120019853
Hersteller Artikelnummer
6418635
Hersteller Typ
AW 55 61 FT
Hersteller Artikel Nr.:
6418635
Länge:
60 mm
Breite:
610 mm
Höhe:
165 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
3.050 kg


