OBO BETTERMANN - Wand- und Stielausleger mit angeschweißter Kopfplatte B710mm Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6418651
Länge - 60 mm
Breite - 710 mm
Höhe - 195 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196205097
Sonepar Artikelnummer
120019854
Hersteller Artikelnummer
6418651
Hersteller Typ
AW 55 71 FT
Hersteller Artikel Nr.:
6418651
Länge:
60 mm
Breite:
710 mm
Höhe:
195 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
4.180 kg


