OBO BETTERMANN - Wand- und Stielausleger mit angeschweißter Kopfplatte B710mm Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6419836
Länge - 50 mm
Breite - 710 mm
Höhe - 100 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196483730
Sonepar Artikelnummer
120048115
Hersteller Artikelnummer
6419836
Hersteller Typ
AW 30 71 FT
Hersteller Artikel Nr.:
6419836
Länge:
50 mm
Breite:
710 mm
Höhe:
100 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
2.070 kg


