OBO BETTERMANN - Wand- und Stielausleger mit angeschweißter Kopfplatte B910mm Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6418708
Länge - 60 mm
Breite - 910 mm
Höhe - 215 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196205219
Sonepar Artikelnummer
120019861
Hersteller Artikelnummer
6418708
Hersteller Typ
AW 55 91 FT
Hersteller Artikel Nr.:
6418708
Länge:
60 mm
Breite:
910 mm
Höhe:
215 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
5.580 kg


