OBO BETTERMANN - Wand- und Stielausleger mit BefestigungsschraubeM10x20 B210mm Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6424442
Länge - 32.5 mm
Breite - 210 mm
Höhe - 65 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 210 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197253677
Sonepar Artikelnummer
120996157
Hersteller Artikelnummer
6424442
Hersteller Typ
MWA 12 21S A4
Hersteller Artikel Nr.:
6424442
Länge:
32.5 mm
Breite:
210 mm
Höhe:
65 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
210 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Winkel:
90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Farbe:
Edelstahl
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.269 kg


