OBO BETTERMANN - Wand- und Stielausleger mit BefestigungsschraubeM10x20 B410mm Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6424446
Länge - 38 mm
Breite - 410 mm
Höhe - 83 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 410 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197253738
Sonepar Artikelnummer
120996159
Hersteller Artikelnummer
6424446
Hersteller Typ
MWA 12 41S A4
Hersteller Artikel Nr.:
6424446
Länge:
38 mm
Breite:
410 mm
Höhe:
83 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
410 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Winkel:
90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Farbe:
Edelstahl
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.692 kg


