OBO BETTERMANN - Wand- und Stielausleger mit BefestigungsschraubeM10x25 B110mm Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6424716
Länge - 32.5 mm
Breite - 110 mm
Höhe - 53 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4012196636853
Sonepar Artikelnummer
120035611
Hersteller Artikelnummer
6424716
Hersteller Typ
MWA 12 11S FS
Hersteller Artikel Nr.:
6424716
Länge:
32.5 mm
Breite:
110 mm
Höhe:
53 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Winkel:
90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.159 kg


