OBO BETTERMANN - Wand- und Stielausleger mit BefestigungsschraubeM10x25 B210mm Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6424732
Länge - 32.5 mm
Breite - 210 mm
Höhe - 65 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4012196636976
Sonepar Artikelnummer
120035612
Hersteller Artikelnummer
6424732
Hersteller Typ
MWA 12 21S FS
Hersteller Artikel Nr.:
6424732
Länge:
32.5 mm
Breite:
210 mm
Höhe:
65 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Winkel:
90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.267 kg


