OBO BETTERMANN - Wand- und Stielausleger mit BefestigungsschraubeM10x25 B310mm Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6424740
Länge - 38.5 mm
Breite - 310 mm
Höhe - 75 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4012196637034
Sonepar Artikelnummer
120035613
Hersteller Artikelnummer
6424740
Hersteller Typ
MWA 12 31S FS
Hersteller Artikel Nr.:
6424740
Länge:
38.5 mm
Breite:
310 mm
Höhe:
75 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Winkel:
90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.503 kg


