Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Wandabschlussblende geschlossen 125x2 Stahl reinweiß RAL 9010

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6290264

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Rosette

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195428169

Sonepar Artikelnummer

120503892

Hersteller Artikelnummer

6290264

Hersteller Typ

WAGRM45

Hersteller Artikel Nr.:

6290264

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Rosette

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

Ja

RAL-Nummer:

9010

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76109090

Gewicht:

0.134 kg

Deckenabschlussblende geschlossen zum sauberen Abschluss der Deckendurchführung der Installationssäulen Typ ISSRM45.