OBO BETTERMANN - Wandabschlussblende offen 104x198x25 Acrylnitril-Butadien-Styrol reinweiß RAL 9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6274820
Breite - 198 mm
Tiefe - 104 mm
Ausführung - universal
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195657477
Sonepar Artikelnummer
120201117
Hersteller Artikelnummer
6274820
Hersteller Typ
G-KWAO70130RW
Hersteller Artikel Nr.:
6274820
Breite:
198 mm
Tiefe:
104 mm
Ausführung:
universal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Höhe:
104 mm
Montageart des Kanals:
Wand
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9010
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.065 kg


