OBO BETTERMANN - Wandanschluss für 16mm GFK-Stangen 16mm Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5408689
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - sonstige
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195613305
Sonepar Artikelnummer
120502392
Hersteller Artikelnummer
5408689
Hersteller Typ
101 W-16
Hersteller Artikel Nr.:
5408689
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.142 kg


